Eriks
3M

3M Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ XL-WL, 200 x 25 x 76 mm, grain a moyen, type 8A moyen

  • ERIKS:23579488
  • Fabricant:048011136196
Image 1
La roue d'ébavurage Scotch-Brite™ EXL présente une consistance dure et dense qui permet d'ébavurer, de finir et de polir rapidement tous types de métaux, composites et verre, tout en laissant une surface lisse et propre. Sa caractéristique conformable rend cette roue idéale pour l'ébavurage de pièces estampées ou découpées au laser, ou pour la finition après ponçage à bande.
La roue d'ébavurage Scotch-Brite™ EXL permet d'obtenir une surface propre sans traces, réduisant ainsi le besoin de nettoyage et de préparation supplémentaires. La conception convolutée et l'usure uniforme et nette permettent à la roue de fonctionner de manière fluide et aident l'opérateur à obtenir une finition professionnelle tout en minimisant la pression exercée sur la pièce à usiner. Le matériau non tissé Scotch-Brite™ fonctionne à froid et confère à la roue d'ébavurage EXL une usure uniforme tout en exposant en permanence de nouveaux abrasifs, ce qui en fait un choix idéal pour les substrats sensibles à la chaleur. La robustesse de la roue prolonge sa durée de vie. Idéale pour l'ébavurage robotisé. Avec une vaste gamme d'options de conformabilité et une homogénéité élevée, les abrasifs industriels Scotch-Brite™ à longue durée de vie constituent une excellente option pour l'ébavurage robotisé. La roue d'ébavurage Scotch-Brite™ EXL élimine rapidement les bavures et les arêtes tranchantes dans les opérations d'outillage en bout de bras, offrant des performances constantes tout au long de la durée de vie de l'abrasif. Proposé dans le matériau de votre choix, le disque d'ébavurage MineralScotch-Brite™ EXL est disponible avec un abrasif en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant, couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation et la finition des peintures. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur et compact qui offre une vitesse de coupe élevée et une longue durée de vie. Bien que le carbure de silicium se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il permet d'obtenir une finition plus fine. Les nombreux avantages des abrasifs à structure ouverte. Le disque Scotch-Brite™ offre un produit de traitement de surface unique qui se caractérise par des abrasifs incorporés dans des fibres de nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats uniformes tout au long de la vie du produit. Doté d'une structure ouverte, le matériau résiste à l'encrassement et maintient l'excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l'obstruction des fibres en nylon.
Ajouter à la liste

149,04 €/ Unitéhors TVA

180,34 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M