La roue d'ébavurage léger Scotch-Brite™ est une roue à structure enroulée qui fonctionne en douceur et offre un système propre pour l'ébavurage léger, le polissage et la finition. Cette roue est fabriquée avec une construction souple et un fonctionnement fluide afin de nécessiter moins d'efforts de la part de l'opérateur qu'une roue plus dure.
Notre roue d'ébavurage Scotch-Brite™ Light est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent un degré modéré de conformabilité et de densité afin de respecter les tolérances critiques tout en offrant une finition polie fine. Un système de résine unique permet de minimiser les bavures et de réduire l'accumulation de chaleur. La roue d'ébavurage léger résiste à l'encrassement grâce à sa construction en toile non tissée. Nous avons fait cela afin de réduire le risque de décoloration et de déformation des pièces tout en prolongeant la durée de vie de la roue. La roue d'ébavurage léger est disponible en abrasif de qualité fine. Notre roue d'ébavurage léger Scotch-Brite™ utilise un abrasif en carbure de silicium à grain fin. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant, couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation des peintures. Bien qu'il se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il offre une finition supérieure. Les abrasifs industriels 3M™ Scotch-Brite™ sont des produits de traitement de surface exclusifs, avec des abrasifs incorporés dans des fibres en nylon non-tissées ou d'autres fibres synthétiques. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats uniformes tout au long de la vie du produit. Nous avons fabriqué cette roue avec un matériau à structure ouverte résistant à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.