Eriks
3M

3M Roue abrasive enroulée Scotch-Brite™ DB-WL, 200 x 25 x 76 mm, grain S FIN, type 7S FIN

  • ERIKS:23579552
  • Fabricant:048011187693
Image 1
La roue d’ébavurage Scotch-Brite™ s’utilise sur diverses surfaces, pour des opérations d’ébavurage agressives. Utilisez nos roues en carbure de silicium, de densité 11 (dur), à grains moyens et fins pour l’ébavurage léger ou moyen d'arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable, titane et métaux mous.
Utilisez notre roue d’ébavurage Scotch-Brite™ dure et agressive sur diverses surfaces et lors des opérations d’ébavurage. Nos roues en carbure de silicium, de densité 11 (dur), sont disponibles en grains fins et moyens. Elles sont adaptées à l’ébavurage léger ou modéré des arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable, titane et métaux mous. Le design en spirale et non tissé de nos roues d’ébavurage Scotch-Brite™ garantit une action abrasive homogène sur les surfaces planes ou irrégulières pendant toute la durée utile de la roue. Nos roues sont dures et durables, et donc parfaitement adaptées à l’ébavurage de pièces embouties ou coupées au laser, au nettoyage ou à la finition après un ponçage à la bande, réduisant les rayures du substrat. Elles offrent une finition exceptionnelle qui réduit les étapes de finition supplémentaires. Elles sont dotées d’un grain abrasif en carbure de silicium particulièrement tranchant, un matériau synthétique généralement utilisé pour les applications à basse pression telles que la finition de peinture et la préparation. Le carbure de silicium se fragmente plus rapidement que l’oxyde d’aluminium, permettant une finition exceptionnelle. La structure aérée du matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement, évitant l’obstruction des fibres. Cette composition, conjointement avec la fragmentation des fibres qui expose de nouveaux grains minéraux, garantit la forte performance de coupe des minéraux. La durée de vie du produit est donc particulièrement longue. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs, composés d’abrasifs incorporés dans des fibres en nylon non tissées ou des fibres synthétiques. Cette combinaison d’abrasifs et de fibres crée un système garantissant des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit abrasif. Utilisez les produits Scotch-Brite pour augmenter la productivité, tout en réduisant l’utilisation de produits de nettoyage chimiques et de brosses métalliques. De la finition à la rectification de soudures, ces produits garantissent un travail rapide et livrent des résultats homogènes, pièce après pièce.
Ajouter à la liste

142,89 €/ Unitéhors TVA

172,90 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M