Eriks
3M

3M Revêtement électrique FD Scotchkote™, en pot de 15 oz (440 ml) avec couvercle à brosse.

  • ERIKS:14582711
Image 1
Le revêtement électrique à prise rapide 3M™ Scotchkote™ est un mastic et un liant à prise rapide, recommandé pour les joints enveloppés de ruban isolant plastique.
Le revêtement électrique à prise rapide 3M™ Scotchkote™ FD est destiné à être utilisé comme joint d'étanchéité extérieur sur les applications de ruban en PVC qui sont soumises à des quantités excessives d'huile. Il est conçu pour améliorer la résistance aux intempéries du joint scellé ou de l'épissure. Il convient à l'enfouissement direct, à l'immersion directe dans l'eau et aux applications en surface. Le contact avec l'eau potable n'est pas recommandé.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M