Eriks
3M

3M Recharge pour brosse abrasive résine Scotch-Brite™ bristle bb-ac, 150 mm, grain 80 a, jaune

  • ERIKS:23579788
  • Fabricant:048011276236
Image 1
Recharge pour brosse Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB grain céramique et oxyde d'aluminium. Assemblage de disques segmentés empilables. Disponible en grains : 36, 50, 80.
Applications : Ebavurage sur pièces métalliques de précision (aubes de turbines, pièces mécaniques usinées, filetages...). Nettoyage des soudures inox, enlèvements de revêtements de surface (peinture, rouille, adhésif, colle, caoutchouc, résidus...) sur tous supports. Egrenage de surfaces complexes en bois. Matériaux travaillés : Aciers au carbone, inoxydables ou à haute ténacité, alliages exotiques, titane, matériaux non ferreux (alliages de cuivre, aluminium, etc), bois, matières synthétiques... Accessoires : Recharges BB-AC. Axe de fixation tige 6mm ou 8mm. Bague de réduction diamètre 150.
Ajouter à la liste

8,31 €/ Unitéhors TVA

10,06 €TVA incluse

Vendu par: 80Commande minimum: 80

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M