Eriks
3M

3M Raclette plastique bleu PA-1-b

  • ERIKS:23580479
  • Fabricant:051128092064
Image 1
Les applicateurs manuels 3M™ sont des applicateurs de film de type raclette flexibles et réutilisables. Ils sont conçus pour appliquer à la main un film ou un pré-masque sur du FRP ou d'autres surfaces texturées. Disponibles en bleu avec un bord doux (PA1-B) ou en or avec un bord renforcé en nylon (PA1-G).
Appliquez le film à la main sur le FRP ou d'autres surfaces texturées avec les applicateurs manuels 3M™. Nos applicateurs de film réutilisables de type raclette flexible sont conçus pour les installateurs professionnels. Disponibles en bleu avec un bord doux, qui aide à conformer le film graphique sur des substrats texturés très légers, ou en or, avec un bord renforcé en nylon qui résiste aux dommages et dure plus longtemps que de nombreux autres applicateurs manuels.
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

351 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M