Eriks
3M

3M Raccords CEJN pour bloc ceinture

  • ERIKS:12346186
  • Fabricant:5010027801462
Image 1
Les sangles et ensembles de sangles pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ vous permettent de transporter facilement votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™. Elles se fixent facilement à la taille pour plus de stabilité et sont idéales pour un port prolongé. Vérifiez qu'elles sont compatibles avec votre modèle de masque pour plus de confort et des performances optimales.
Les ceintures et ensembles de ceintures pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ sont conçus pour améliorer le confort du port de votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™. Ces ceintures assurent un port stable et confortable de l'unité motorisée, en s'ajustant autour de la taille de l'utilisateur pour un maintien sécurisé. En répartissant le poids de manière équilibrée, elles procurent un confort accru, idéal pour une utilisation prolongée. Leur conception garantit que l'appareil respiratoire peut être porté aisément tout au long de la journée. Il est essentiel de vérifier la compatibilité avec votre modèle spécifique d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ pour garantir confort et performance optimaux. Que vous travailliez dans un environnement exigeant ou que vous deviez utiliser votre appareil respiratoire à ventilation assistée sur de longues durées, les ceintures et ensembles de ceintures 3M™ offrent une solution pratique pour transporter votre équipement en toute sécurité et avec confort.
Ajouter à la liste

112,91 €/ Unitéhors TVA

136,62 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
CEJN
Modèle
Accessoires