Eriks
3M

3M Protection de visage, S Série, 7000044300

  • ERIKS:11884132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bénéficiez d'une protection complète de la tête, du visage et des yeux avec la cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ série S-100
Fabriquée à partir d'un tissu polyvalent et économique, le harnais de tête intégrée offre une couverture complète de la tête et du visage
La cagoule offre une protection des yeux et du visage conforme à la norme EN166, soit le même niveau d'impact que certaines lunettes de sécurité
Notre coiffe est conçue pour être utilisée avec une protection respiratoire à ventilation assistée ou à adduction d'air
Elle est dotée d'un harnais de tête intégré, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant de fréquents remplacements de l'ensemble de la coiffe, mais aussi aux environnements peu salissants pour le revêtement externe
Les composants du harnais de tête et de l'entrée d'air peuvent être facilement retirés et séparés pour les flux de déchets séparés
Aucun assemblage n'est requis ; la coiffe peut être utilisée dès la sortie de la boîte
Cette coiffe est homologuée CE et conforme aux normes EN 166:2:F:3, EN14594 3A et EN 12941 TH3
Ajouter à la liste

55,93 €/ Unitéhors TVA

67,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
S
Type
Headtop
Feature EF013236_
Non
Feature EF013237_
Non
Dimension universelle
Non
Jetable
Non