Eriks
3M

3M Primaire 1 étape pour adhésif pour pare-brise 3M™, 30 ml, 58012

  • ERIKS:14692505
  • Fabricant:96179635
Image 1
Le primaire 1 étape est un primaire utilisé pour assurer une adhérence optimale entre les mastics pour pare-brise en polyuréthane et les pare-brise.
Utilisez ce primaire 3M™ avec les adhésifs pour pare-brise sur les zones métalliques ou en verre dur, ou sur les bords de verre céramique. Durée de durcissement : entre 10 et 15 minutes. Plage de températures pour l’application : entre 5 et 25 °C. Couleur : noir. À appliquer avec l’applicateur de primaire 3M.
Ajouter à la liste

15,66 €/ Unitéhors TVA

18,95 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M