Eriks
3M

3M Plateau Roloc™, 76 mm

  • ERIKS:23579957
  • Fabricant:051144450930
Image 1
Le plateau 3M™ Roloc™ optimise les performances de nos disques et disques à brosse 3M™ Roloc™ en fournissant le bon système d'attache et une fixation sûre pour les applications de meulage. De plus, il permet de gagner du temps en éliminant la nécessité d'aligner les bords du disque avec le plateau : la vis aligne le disque, ce qui rend les changements de disque rapides et faciles.
Le niveau de dureté requis dépend de la tâche (choisissez une densité plus élevée pour les applications plus agressives et une densité plus faible et plus flexible pour les applications moins agressives), mais aussi du style de travail de l’utilisateur. Nous avons conçu ces plateaux pour être utilisés avec toute perceuse, mini-meuleuse d'angle, meuleuse renvoi d'angle ou ponceuse rotative. Le régime maximal en tours/minute est déterminé par la taille et la fermeté du disque et du plateau. Notre plateau Roloc(MC) 3M(MC) convient aux systèmes de fixation Roloc(MC) 3M(MC) suivants : TR, TP et TS. Veuillez sélectionner des disques dont le système de fixation est adapté à votre système.
Ajouter à la liste

32,74 €/ Unitéhors TVA

39,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M