Eriks
3M

3M Plateau rigide bombé 3M™, 127mm, noir

  • ERIKS:23579412
  • Fabricant:4046719935116
Image 1
Utilisez le plateau bombé 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ 3 pour une meilleure coupe du disque et une plus longue durée de vie. Notre plateau est doté d'un motif nervuré unique et résiste aux températures supérieures à 100°C. Il permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.
Optimisez la durée de vie et le taux de coupe des disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ 3 en utilisant le plateau nervuré 3M™ haute performance avec eux. Lorsqu'ils sont associés aux disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ 3, nos plateaux permettent des processus plus efficaces tout en réduisant les coûts.
Ajouter à la liste

20,13 €/ Unitéhors TVA

24,36 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M