Eriks
3M

3M Plateau pour disque fibre green Corps™, for 115 mm and 125 mm (86 mm x 22 mm)

  • ERIKS:23580166
  • Fabricant:4001895819506
Image 1
Le patin de support pour disque fibre 3M™ Green Corps™ est utilisé avec les disques à meuler souples 3M Green Corps pour le meulage de soudures, le décalaminage, l'ébavurage et l'ébarbage de pièces oxycoupées. Nos patins de support conviennent parfaitement aux meuleuses d'angle.
Utilisez le patin de support pour disque fibre 3M™ Green Corps™ avec les disques à meuler souples 3M™ Green Corps™. Nos patins conviennent parfaitement pour une utilisation avec des meuleuses d'angle. Ils sont également adaptés à d'autres applications comme le meulage de soudures, le décalaminage, l'ébarbage et l'ébavurage de pièces oxycoupées.
Ajouter à la liste

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M