Eriks
3M

3M Plateau Hookit™, 127 mm x 19 mm, 5/16 external, 5 trous

  • ERIKS:23580569
  • Fabricant:051144826599
Image 1
Le plateau de disque 3M™ Hookit™ est conçu pour fixer, en toute sécurité, des disques de ponçage ou de finition 3M Hookit et notre plateau de polissage Finesse-it sur toute une gamme d’outils de ponçage portatifs. Il dispose d’une bordure biseautée à 45°, permettant un biseautage et brossage plus aisé de la zone de ponçage.
Utilisez un plateau de disque 3M™ Hookit™ pour fixer, en toute sécurité, des disques de ponçage ou de finition 3M™ Hookit™ ou des plateaux de polissage 3M™ Finesse-it™ sur toute une gamme d’outils de ponçage portatifs. Notre plateau de disque se fixe sur les endos de boucles de nylon brossé des disques 3M Hookit et garantit une finition plus fine que ne le permettent les disques à endos adhésif. La fixation autoaggripante 3M Hookit facilite la fixation, l’enlèvement et le repositionnement du disque et elle permet une utilisation multiple pendant toute la durée utile de l’abrasif. Les disques et plateaux sont sécurisés via un crochet en forme de « J » et s’utilisent généralement pour les applications de fixation auto-aggripantes standard. Notre plateau de disque dispose d’une bordure biseautée à 45° qui garantit de la flexibilité et permet un biseautage et brossage plus aisés de la zone de ponçage. Le système Hookit est conçu pour les espaces de travail dans lesquels les disques à endos adhésifs pourraient être contaminés par la poussière, les saletés ou les débris.
Ajouter à la liste

29,90 €/ Unitéhors TVA

36,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
500A
Série
500A