Eriks
3M

3M Plaque de visière transparente de soudage 3M™, 9100, antibuée, 523001

  • ERIKS:13036526
  • Fabricant:4046719378586
Image 1
Pour assurer une protection efficace, remplacez les visières et les écrans piqués, rayés ou autrement usés ou endommagés.
Protégez-vous des étincelles et des éclaboussures de soudage avec les visières et écrans de soudage transparents 3M™. Ces visières et écrans transparents de rechange sont conçues pour remplacer les pièces piquées, rayées ou autrement usées ou endommagées dans une variété de nos gammes de produits de sécurité pour le soudage. Augmentez la durée de vie de votre équipement en le vérifiant régulièrement. Les écrans de visière et les écrans doivent être remplacés lorsqu'ils sont rayés, piqués ou trop sales pour être nettoyés. Nettoyez régulièrement avec un mouchoir ou un chiffon non pelucheux, par exemple la lingette nettoyante 3M™.
Ajouter à la liste

20,50 €/ Unitéhors TVA

24,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M