Eriks
3M

3M Perfect-It™ nass-schleifmittel 401Q, 138 mm x 230 mm, P2500, 02045

  • ERIKS:14405883
  • Fabricant:051131020450
Image 1
La feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q est idéale pour les applications de ponçage qui nécessitent un grain fin et un contact léger, par exemple pour le ponçage humide de carrosserie automobile ou les finitions de peinture. Cette feuille associe un support papier de poids A étanche et durable à un minéral de carbure de silicium caractérisé par des propriétés de coupe rapide pour éliminer les rayures de façon uniforme et faciliter le lustrage.

Pour les applications de ponçage qui nécessitent un grain fin et un contact léger, par exemple pour le ponçage humide de carrosserie automobile ou les finitions de peinture, misez sur la feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q. Associant un support papier de poids A étanche et durable à un minéral de carbure de silicium caractérisé par des propriétés de coupe rapide, notre feuille abrasive élimine les rayures de façon uniforme pour faciliter le lustrage. Le carbure de silicium est un minéral extrêmement dur qui garantit une coupe très rapide. Ses arêtes tranchantes se fragmentent facilement pour révéler de nouvelles arêtes tranchantes et produire des finitions parfaitement lisses et de qualité professionnelle. Utilisez notre feuille de ponçage humide ou à sec sur les peintures, apprêts, enduits gélifiés et métaux. Utilisée en application humide, elle réduit la formation de poussières et l’obstruction des points abrasifs dans les applications légères comme la finition et la préparation de peinture.
Ajouter à la liste

54,89 €/ paquethors TVA

66,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M