Eriks
3M

3M PELTOR™ FLX2 kabel motorola GP340, FLX2-32

  • ERIKS:14162920
  • Fabricant:7318640068377
Image 1
Les câbles 3M™ PELTOR™ FLX2 offrent un raccordement simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications.
Obtenez une connexion fiable à votre casque avec les câbles 3M™ PELTOR™ FLX2. Les câbles peuvent être utilisés pour une écoute uniquement, une application casque via un adaptateur PTT ainsi qu'une connexion directe à une radio de communication bidirectionnelle. Le tout dans le but d'offrir une gamme étendue de solutions pour permettre un choix individuel personnalisé.
Ajouter à la liste

90,38 €/ Unitéhors TVA

109,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M