Eriks
3M

3M Patin à disque abrasif souple Hookit™, 203 mm (8 in), 05768

  • ERIKS:23579307
  • Fabricant:051131057685
Image 1
Idéal pour les abrasifs à grain fin, le patin à disque abrasif souple 3M™ Hookit™ est utilisé pour poncer les couches d’apprêt sur les surfaces malléables, de préférence avec une lustreuse/meuleuse basse vitesse.
Utilisez le patin à disque souple 3M™ Hookit™ 8 pouces 05768 sur une lustreuse/meuleuse basse vitesse. Idéal pour les abrasifs à grain fin dans les applications de ponçage d’apprêt sur surfaces malléables. Vitesse maximale de fonctionnement : 3 000 tr/min.
Ajouter à la liste

73,31 €/ Unitéhors TVA

88,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M