Eriks
3M

3M Pamirs de protection Peltor X5 avec serre-tête

  • ERIKS:12531321
  • Fabricant:4046719695539
Image 1
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X5 sont des protections auditives innovantes qui offrent des performances exceptionnelles, sans la nécessité d'une double protection. Offrant les caractéristiques haut de gamme de la série 3M Peltor X, elles réduisent également le bruit jusqu'à 37 dB.

Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit modérés à élevés, utilisez les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X5. Les coquilles antibruit 3M PELTOR X5 ont le code couleur noir, ce qui permet de sélectionner facilement le niveau de protection approprié dans la gamme de la série X. Associant les connaissances légendaires de 3M en matière de protection auditive et les technologies les plus avancées, nos coquilles antibruit contiennent une mousse spécialement conçue et offrent une entretoise et une conception de coque innovantes. Les coquilles antibruit 3M Peltor X Series X5 sont celles qui offrent l'atténuation la plus élevée de la gamme PELTOR, réduisant le bruit jusqu'à 37 dB. La technologie utilisée dans la conception signifie que malgré les coques plus grandes, la coquille antibruit reste légère avec un excellent équilibre et confort. Le modèle à serre-tête dispose d'un double serre-tête électriquement isolé permettant de limiter l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et d'un fil d'acier inoxydable, recouvert de plastique, qui rend ce serre-tête le plus robuste que 3M puisse offrir. Il est à la fois solide et confortable, car le large serre-tête plat est doté d'un revêtement en plastique souple permettant de garantir une pression stable sur le dessus de la tête. Le fait qu'aucun métal ne soit apparent signifie que le produit est « diélectrique », fournissant une résistance électrique pour les applications présentant un risque d'étincelle ou de charge. Les glissières moulées avec précision permettent d'ajuster facilement les coquilles antibruit lorsqu'elles sont sur la tête. Les larges coussinets en mousse souple contribuent au confort des personnes qui les portent, tandis que les fines coquilles permettent une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité. Offrant un produit qui répond au travail ou à la préférence de chaque utilisateur, la version montée sur casque est disponible en tant que P5 avec les mêmes performances diélectriques que le modèle à serre-tête. Si l'application ne nécessite pas d'isolation électrique, le modèle P3 monté sur casque et le serre-nuque sont disponibles. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit.
Ajouter à la liste

48,49 €/ Unitéhors TVA

58,67 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Peltor™ X5
Type
X5A
Modèle
X5A
SNR
37 dB
Type de port
Sûr tête
Norme EN
EN352-1
Couleur
Noir
Réglable
Oui
Coussins interchangeables
Oui