Eriks
3M

3M Pad de secours nervuré haute performance, 178 mm, PN09921

  • ERIKS:23579450
  • Fabricant:4046719096893
Image 1
Le plateau du disque fibre 3M™ est solide et conçu pour soutenir les disques fibres à double action (DA) de 127 mm sur les ponceuses à angle droit. Nos disques en caoutchouc dur fonctionnent bien avec plusieurs plaques frontales 3M. Ils optimisent les disques abrasifs en réduisant les vibrations et l'arrachement. Attachez-les solidement aux outils de meulage à l'aide d'un écrou de retenue du disque*.

Tirez pleinement profit de vos disques abrasifs grâce à notre plateau du disque fibre 3M™. Nos plateaux en caoutchouc dur offrent un soutien ferme et constant aux disques fibres 3M sur les outils de ponçage et de meulage à angle droit ou autres. Ils sont compatibles avec une large gamme de plateaux 3M ; il vous suffit de choisir la densité idéale pour votre application. Les plateaux fonctionnent avec le support en fibre vulcanisée sur le disque abrasif, ce qui lui permet de se conformer à la surface pour une finition constante et sans heurts lors du meulage et du ponçage. Ils réduisent les vibrations et l'arrachement qui endommagent les disques et permettent de s'assurer que l'abrasif minéral en céramique sur le disque fibre s'autobrisera continuellement à mesure qu'il est conçu, au lieu de se briser en morceaux non utilisés. Notre support à trou central de 22,23 mm de diamètre s'attache solidement aux outils de meulage et de ponçage à l'aide d'un écrou de retenue du disque*. L'utilisation de notre plateau du disque fibre vous aide à tirer pleinement profit de chaque application de finition de la carrosserie automobile, et de l'intégralité de l'opération de carrosserie automobile.
Ajouter à la liste

32,38 €/ Unitéhors TVA

39,18 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M