Eriks
3M

3M Nettoyant industriel à Base d'agrumes 3M™, transparent, 500 ml

  • ERIKS:14582751
  • Fabricant:5900422106081
Image 1
La base d'agrumes pour nettoyant industriel est idéale pour dissoudre et éliminer la saleté, la graisse, le goudron et de nombreux adhésifs de type non durcissant. Ils sont un nettoyant à base d’huile d’agrumes et ne contiennent aucun distillat de pétrole.
Le produit nettoyant est fabriqué à base d’huile d’agrumes et ne contient pas de composants chlorés ou de solvants à base de distillats de pétrole
Le produit nettoyant est fabriqué à base d’huile d’agrumes et ne contient pas de composants chlorés ou de solvants à base de distillats de pétrole
Ajouter à la liste

32,83 €/ Bobinehors TVA

39,72 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
9472
Application
Nettoyage
Emballage
Seringue
Contenu
0.5 l