Eriks
3M

3M Microfinishing PSA film sheet 268L, 9 mic 3MIL, 9-1/16 in x 11-1/32 in, 20/pack, 100 ea/case

  • ERIKS:14692875
  • Fabricant:68060668042
Image 1
La feuille de film PSA à microfinition 268L 3M™ utilise un minéral à oxyde d'aluminium spécial de classe micron sur un support en polyester à haute résistance d'une épaisseur de 3 millième de pouce. Notre disque film autocollante 268L garantit un pouvoir de coupe rapide et précis et une finition homogène sur une large gamme de surfaces.
Utilisez la feuille de film PSA à microfinition 268L 3M™ pour une découpe rapide sur toute une gamme de substrats. Nos disques sont conditionnés en rouleau et pratiques pour des environnements de grande production. Ils utilisent un abrasif à oxyde d'aluminium à découpe nette, un support film flexible pour offrir une finition régulière, même sur des surfaces profilées. Le support adhésif sensible à la pression permet une fixation et un retrait rapides et faciles dans des processus de finition à phases multiples.
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M