Eriks
3M

3M MGO 1316 magnetklebeband, braun, 25 mm x 30,5 m, 0.9 mm

  • ERIKS:14822026
Image 1
Le ruban magnétique 3M™ MGO est un ruban magnétique flexible de 0,84 mm d'épaisseur avec un adhésif élastomère sensible à la pression.
Le ruban magnétique MGO 3M™ assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.
Ajouter à la liste

230,82 €/ Rouleauhors TVA

279,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M