710W
Modèle : mélange de précision de grains en céramique/grains de corindon liés par de la résine synthétique sur un support en maille qui permet un ponçage pratiquement sans poussière . Aspiration de plus de 95 % des poussières produites lors du ponçage. Cela permet un ponçage particulièrement agressif et rapide avec une durée d’utilisation élevée. Idéal pour une grande variété de matériaux et d’applications, y compris l’enlèvement de matière et la finition.
Applications : pour le traitement du métal, le ponçage d’apprêt, le ponçage de couches de gel, le ponçage de matériaux composites et l’usinage du bois.
0,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150