Eriks
3M

3M Meule filet 710W Xtract" 125 mm Cubitron II P220+

  • ERIKS:14591625
  • Fabricant:4054596899018
Image 1
Disque abrasif quadrillé Xtract™ Cubitron™ II, Ø 125 mm

710W
Modèle : mélange de précision de grains en céramique/grains de corindon liés par de la résine synthétique sur un support en maille qui permet un ponçage pratiquement sans poussière . Aspiration de plus de 95 % des poussières produites lors du ponçage. Cela permet un ponçage particulièrement agressif et rapide avec une durée d’utilisation élevée. Idéal pour une grande variété de matériaux et d’applications, y compris l’enlèvement de matière et la finition.

Applications : pour le traitement du métal, le ponçage d’apprêt, le ponçage de couches de gel, le ponçage de matériaux composites et l’usinage du bois.

Ajouter à la liste

0,96 €/ Unitéhors TVA

1,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M