Design: Twisted-fibre fleece disc with resin-bonded silicon carbide.
Open weave for a smooth surface without chatter marks. For achieving distinctive line effects and deburring light grooves on stainless steel profiling and for almost all other finishing work.159,64 €/ Unitéhors TVA
193,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | Scotch-Brite™ |
Série | Scotch-Brite™ |
Diamètre de disque | 152 mm |
Fiation centrale, diamètres de persage | 25.4 mm |
Porte-outil | Trou central |
Nuance | Fin |
Vitesse de rotation max. | 6000 rpm |
Norme d'Exécution | Roue |
Densité | 6 |