Eriks
3M

3M Meule en fibre ROLOC 787C Cubitron2 76,2mm P36+

  • ERIKS:14591658
  • Fabricant:076308896904
Image 1
Meule en fibre ROLOC™ Cubitron™ II

Modèle : grain Cubitron™ II avec liant en résine synthétique, garniture à structure fermée, étanche. Avec abrasifs anti-échauffement permettant une excellente longévité et empêchant la décoloration de la pièce due aux températures.

Applications : convient particulièrement à l'usinage des aciers fortement alliés et très résistants avec une pression d'appui moyenne et forte.



787C
Sur toile en fibre de verre.

Ajouter à la liste

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M