Eriks
3M

3M Meule en fibre Cubitron II 987C 180mm P080+

  • ERIKS:12158046
  • Fabricant:051141277431
Image 1
Meule en fibre pour l'usinage de l'acier inoxydable, Cubitron™ II, Ø de 180 mm

987C
Modèle : support en fibres vulcanisées garni de façon homogène et légèrement ouverte de granulation de précision (Cubitron™ II) à liant entièrement en résine synthétique. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille homogène, sont disposés à la verticale et ont la forme de petits triangles. Ils sont disposés de manière homogène mais aléatoire si bien que chaque grain triangulaire est en mesure de former deux copeaux. Forte abrasion avec enlèvement de matière élevé assurant une longévité jusqu'à 3 fois plus longue et un enlèvement de matière jusqu'à 40 % plus rapide. Le revêtement actif empêche l'encrassement et entraîne un ponçage sans échauffement.

Applications : toutes les industries métallurgiques où des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface sont souvent demandés. Pour l'utilisation sur les meules d'angle avec plateau. Idéale pour le meulage de surface, l'usinage préliminaire et ultérieur des joints de soudure sur l'acier inoxydable, l'aluminium, le titane et les alliages à base de nickel.

Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
987C
Série
Cubitron
Type
987C