Eriks
3M

3M Meule en fibre Cubitron II 982CX Pro 125 mm, P036+

  • ERIKS:14591584
  • Fabricant:4053569877602
Image 1
Meule en fibre pour l’usinage de l’acier, Cubitron™ II, Ø 125 mm

982CX Pro
Modèle : grain en céramique de précision à liant entièrement en résine synthétique sur support en toile de verre, dispersion régulière et semi-ouverte. Les grains en céramique individuels ont une forme précise, une taille homogène, sont disposés à la verticale et ont la forme de petits triangles. Ils sont disposés de manière homogène mais aléatoire si bien que chaque grain triangulaire est en mesure de former deux copeaux. Ponçage très performant, sans échauffement, avec capacité abrasive maximale avec une durée d’utilisation jusqu’à 3 fois supérieure. Enlèvement de matière jusqu’à 33 % plus rapide que la meule en fibre Cubitron™ II 982C.

Applications : tous les domaines métallurgiques où des taux élevés d’enlèvement de matière et un très bon état de surface sont demandés. Idéal pour l’usinage de surfaces, de cordons de soudure, de pièces en fonte moulée, de pièces découpées au chalumeau, sur l’acier de construction et les métaux non ferreux.

Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M