982C
Modèle : support en fibres vulcanisées garni de façon homogène et légèrement ouverte de granulation de précision (Cubitron™ II) à liant entièrement en résine synthétique. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille homogène, sont disposés à la verticale et ont la forme de petits triangles. Ils sont disposés de manière homogène mais aléatoire si bien que chaque grain triangulaire est en mesure de former deux copeaux. Ponçage très performant, sans échauffement, avec capacité abrasive maximale avec une durée de vie jusqu'à 3 fois prolongée et un enlèvement plus rapide de plus de 30 %.
Applications : toutes les industries métallurgiques où des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface sont demandés. Idéale pour l'usinage de surfaces, de cordons de soudure, de pièces en fonte moulée, de pièces découpées au chalumeau, sur l'acier de construction et les métaux non ferreux.
6,59 €/ Unitéhors TVA
7,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150