Eriks
3M

3M Meule compressée de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ CP-UR, 76 mm x 6 mm x 10 mm, 5A FIN,

  • ERIKS:23579440
Image 1
La roue compressée de coupe et de lustrage Scotch-Brite™ Roloc™ est une roue dense, robuste constituée de minéraux d'oxyde d'aluminium, fixés sur une toile solide en nylon. Nos roues polyvalentes sont parfaitement adaptées aux applications intensives d'ébarbage, de ponçage et de finition sur les métaux plus durs nécessitant une portabilité. Elles sont pourvues d'un système de fixation à remplacement rapide Roloc.
Utilisez la roue compressée de coupe et de lustrage Scotch-Brite™ Roloc™ pour procéder à des applications intensives d'ébarbage, de ponçage et de finition nécessitant une portabilité. Nos roues compressées constituent un excellent point de départ pour les tâches nécessitant de petits diamètres et des largeurs étroites. Elles peuvent être utilisées en alternative à de nombreux produits abrasifs conventionnels, comme les roues à liant caoutchouc et les petites roues de configuration. Développées à partir de minéraux d'oxyde d'aluminium recouverts d'une robuste toile de nylon, ces roues polyvalentes peuvent être utilisées sur différents métaux plus durs, comme l'acier, l'acier au carbone et les alliages riches en nickel. Elles procurent une finition constante sans couper la pièce, et sont susceptibles de réduire voire d'éliminer les étapes intermédiaires. Le dispositif Roloc fileté fourni avec nos roues prend en charge un remplacement facile des disques entre les différentes étapes suivies sur les outils portables. Le système Roloc permet une utilisation sur le tranchant et la surface de la roue, sans interruption du matériel de montage. Les disques de remplacement rapide Roloc TR sont des modèles plus réduits qui présentent un bouton ou une vis en plastique fileté, pour une fixation rapide et simple du tampon* Roloc TR (vendu séparément), donnant aux opérateurs les moyens de changer facilement les disques à l'aide d'un simple mouvement de torsion. Le système Roloc TR prend en charge une fixation sûre, même avec les applications intensives, tandis que l'étendue de notre gamme de disques 3M Roloc permet une transition simple, en quelques secondes, entre les applications. Nous avons développé nos abrasifs industriels Scotch-Brite en tant que produits uniques de conditionnement de surface, avec des abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres. * Vendu séparément
Ajouter à la liste

10,82 €/ Unitéhors TVA

13,09 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M