Eriks
3M

3M Meule autoagrippante intisse avec centrage SC-DH 125mm tres fin

  • ERIKS:12064089
  • Fabricant:4046719057931
Image 1
Disque auto-agrippant intissé avec centrage, SC-DH, Ø 125 mm

Scotch-Brite™ SC-DH
Modèle : non-tissé fibreux en résine synthétique garni de corindon (A) sur toile résistante à la déchirure. La structure ouverte empêche l'encrassement. Avec centrage pour une adhérence plus élevée et un positionnement plus précis du disque auto-agrippant sur le plateau. Les vibrations sont ainsi réduites d'environ 50 %.

Applications : travaux de décapage et de finition.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M