Eriks
3M

3M Meule auto-agrippante 737U trous multiples 150mm P80+

  • ERIKS:14591602
  • Fabricant:4064035034054
Image 1
Disque auto-agrippant Hookit™

Modèle : papier garni de façon homogène d’abrasif à liant en résine synthétique, structure ouverte. Le revêtement résistant à la poussière Fre-Cut™ et la structure perforée en relation avec les plateaux adhésifs Hookit™ empêchent un encrassement prématuré et augmentent ainsi notablement la durée d’utilisation et la capacité abrasive.

Applications : abrasif universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.



737U
Avec perforation multiple et système d’aspiration Direct Flow™ ainsi que grain en céramique de précision.

Ajouter à la liste

1,49 €/ Unitéhors TVA

1,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M