Eriks
3M

3M Meule a tronconner Cubitron II droite 115x1,6mm

  • ERIKS:14055718
  • Fabricant:5902658654541
Image 1
Meule à tronçonner pour l’usinage de l’acier inoxydable

Cubitron™ II
Modèle : grain en céramique haute précision, avec liant en résine synthétique renforcé de fibre pour une très longue durée d’utilisation et une performance de coupe prolongée et constante. Sans échauffement pour des résultats de meulage propres même sur les métaux tendres. Réduction de la force nécessaire pouvant atteindre 70 % pour le même enlèvement de matière par rapport aux meules à tronçonner similaires. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : pour tronçonner les profilés, les barres et les tôles. Les meules à tronçonner minces (1,0 mm d’épaisseur) conviennent parfaitement au tronçonnage rapide, confortable et sans bavures, l’épaisseur de 1,6 mm convient au tronçonnage universel.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M