Eriks
3M

3M Masque complet réutilisable FF-302, taille M/L

  • ERIKS:14496824
  • Fabricant:4054596824331
Image 1
Pour un masque durable pouvant servir de pièce faciale pour un appareil respiratoire à ventilation assistée ou de masque à filtre unique à pression négative, utilisez le masque réutilisable complet 3M™ Promask™ FM3-L. Ce masque de grande taille est compatible avec les systèmes à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800Eou 3M™ PF-600Eainsi qu'avec les filtres 3M™ Série DT comprenant les filtres à particules, à gaz et à vapeur et combinés.La visière (polycarbonate ou visière haute température en option) offre un bon champ de vision et la membrane phonique montée à l'avant aide à améliorer la communication. Une ouverture pour la transpiration, située au niveau du menton, offre un confort supplémentaire lorsque le masque est porté pendant de longues périodes. Le harnais de tête en caoutchouc à cinq points permet un ajustement sûr et stable, et le filtre fixé de façon latérale et le masque intérieur transparent assurent une bonne visibilité vers le bas. Certifié CE selon EN 12942Classe TM3 et EN 136Classe 3.
Ajouter à la liste

206,11 €/ Unitéhors TVA

249,39 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 01.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Taille
M/L