Eriks
3M

3M Masque antipoussière spécialisé 3M™, FFP3, avec valve, 9936

  • ERIKS:12346229
  • Fabricant:051131174702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les masques antiparticules spécialisés 3M™ assurent une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3 ultralégère et confortable contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l'ozone, le fluorure d'hydrogène et les odeurs désagréables. Nos masques respiratoires sont munis d'une couche de charbon actif qui atténue les odeurs désagréables. La forme convexe, le joint facial intérieur souple, la barrette nasale et la double lanière permettent une adaptation à une multitude de visages, et les bandeaux tressés à code couleur vous permettent de déterminer rapidement leur niveau de protection.
Bénéficiez d'une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3 fiable et efficace contre les poussières, les brouillards, les vapeurs organiques, les gaz acides, l'ozone (FNP 10), le fluorure d'hydrogène avec les masques antipoussière spécialisés 3M™. Ils sont dotés d'une couche de charbon actif qui atténue les odeurs désagréables et sont idéaux pour les environnements de travail de soudage ou de tri des déchets. Notre conception légère en forme de coque est robuste et résistante à l'écrasement, et la forme convexe, le joint facial intérieur souple, la barrette nasale et la double lanière vous procurent un ajustement confortable sur une vaste gamme de formes de visage. Les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.
Ajouter à la liste

8,19 €/ Unitéhors TVA

9,91 €TVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
9936