Eriks
3M

3M Masque antipoussière Aura™, FFP3, avec valve, série 9332+

  • ERIKS:23581509
  • Fabricant:4054596787216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.
Utilisez les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ pour une protection confortable contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux. Notre série 9300+ apporte des niveaux de protections FFP1, FFP2 et FFP3 et vous permet de discuter et de travailler confortablement. La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la bande pour le menton innovante facilite les réglages. Certains modèles comprennent une valve 3M™ Cool Flow™, laquelle réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable dans des conditions chaudes et humides. Ils sont livrés dans un emballage hygiénique individuel, afin de prévenir toute contamination avant leur utilisation. De plus, les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Leur conception rabattable permet de les ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Par ailleurs, ils sont parfaitement compatibles avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

597 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Aura™ 9300+
Type
9332+
Taille
Taille unique
Norme
EN 149:2001 + A1:2009
Approbations
CE Approved, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Facteur de protection nominalé
50
Classe de protection
FFP3
Soupape d'expiration
Oui
Emballage
Boîte avec 10 pièce