Eriks
3M

3M Masque antipoussière 3M™, FFP1, sans valve, série 8710E

  • ERIKS:12346219
  • Fabricant:4046719303076
Image 1
La gamme de masques antipoussière 3M™ 8000 est une série de masques en forme de godet à double brides. Ils assurent une protection respiratoire de niveaux FFP1, FFP2 et FFP3, avec une forme convexe et le choix entre une mousse nasale avec barrette nasale réglable ou un joint facial, garantissant un ajustement confortable pour diverses tailles de visage.
Protégez-vous contre les poussières et les brouillards dangereux grâce aux masques antipoussière 3M™ 8000. Nos masques robustes en forme de coque assurent une protection FFP1, FFP2 et FFP3 et sont dotés d'une doublure intérieure rembourrée ultradouce pour assurer un confort durable tout au long de votre quart de travail. Le média filtrant Electret avancé 3M™ (AEM) facilite la respiration, et certains modèles de la gamme intègrent le clapet d'expiration 3M™ Cool Flow™, qui évacue l'air chaud et humide expiré à l'intérieur du masque. Les bandeaux sont codés par couleur pour identifier facilement le niveau de protection fourni : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Ils sont conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection auditive et oculaire de 3M.
Ajouter à la liste

1,14 €/ Unitéhors TVA

1,38 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

500 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
8000
Type
8710
Classe de protection
FFP1
Facteur de protection nominalé
4
Facteur de protection attribué
4
Norme
EN 149:2001 + A1:2009
Soupape d'expiration
Non
Emballage
Boîte avec 20 pièce