Eriks
3M

3M Masque antipoussière 3M™ 8833 FFP3 avec valve

  • ERIKS:11964925
  • Fabricant:4054596788312
Image 1
La gamme de masques antipoussière 3M™ 8000 est une série de masques en forme de godet à double brides. Ils assurent une protection respiratoire de niveaux FFP1, FFP2 et FFP3, avec une forme convexe et le choix entre une mousse nasale avec barrette nasale réglable ou un joint facial, garantissant un ajustement confortable pour diverses tailles de visage.
Le masque de protection respiratoire antipoussière jetable 3M™ 8883 protège contre de hautes concentrations de poussières fines, brouillards et fumées de métal pour de multiples applications industrielles. La conception de la coque et sa robustesse s'adapte à la plupart des formes et tailles de visage, tout en conservant sa forme durant l'utilisation.
Le masque de protection respiratoire antipoussière jetable 3M™ 8883 protège contre de hautes concentrations de poussières fines, brouillards et fumées de métal pour de multiples applications industrielles. La conception de la coque et sa robustesse s'adapte à la plupart des formes et tailles de visage, tout en conservant sa forme durant l'utilisation.
Ajouter à la liste

4,65 €/ Unitéhors TVA

5,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

220 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
8300
Type
8833
Classe de protection
FFP3
Facteur de protection nominalé
50
Facteur de protection attribué
20
Norme
EN 149:2001 + A1:2009
Soupape d'expiration
Oui
Emballage
Boîte avec 10 pièce