Eriks
3M

3M Mandrell für verpresste kompaktscheiben 990, 44 mm x 6 mm x 25,4 mm

  • ERIKS:23579500
  • Fabricant:048011150123
Image 1
Le mandrin pour roue compressée 3M™ est conçu pour fixer une petite roue de ponçage compressée 3M™ Scotch-Brite™ à un outil rotatif. Nos mandrins fonctionnent avec des meuleuses droites. Les brides s'adaptent de chaque côté de la roue et sont fixées avec un écrou de retenue.

Le mandrin pour roue compressée 3M™ fixe une petite roue de ponçage compressée 3M™ Scotch-Brite™ à un outil rotatif pour l'ébavurage et la finition de surfaces petites et complexes. Les brides de nos mandrins s'adaptent de chaque côté de la roue et sont fixées avec un écrou de retenue. La petite taille permet d'accéder à des surfaces petites ou complexes.
Ajouter à la liste

32,99 €/ Unitéhors TVA

39,92 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M