Eriks
3M

3M Lunettes-masque de sécurité série 2890, étanches, antibuée, optique en acétate transparent, 2890SA

  • ERIKS:14496728
  • Fabricant:4046719302093
Image 1
Les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890 sont des lunettes de sécurité à enveloppement élevé, disponibles avec des revêtements antirayure et antibuée supérieurs, pour une durabilité et une vision accrues. Nos lunette-masques sont dotées d'un design moderne et épuré, et d'une bride élastique large, pour un ajustage facile.
Pour une protection des yeux avec un excellent champ de vision, et une formation de buée réduite dans des conditions chaudes ou humides, utilisez les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890. Nos lunette-masques de sécurité modernes et minces sont disponibles avec une large sangle élastique, pour un réglage simple, afin d'assurer un ajustement serré et confortable.
Pour une protection des yeux avec un excellent champ de vision, et une formation de buée réduite dans des conditions chaudes ou humides, utilisez les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890. Nos lunette-masques de sécurité modernes et minces sont disponibles avec une large sangle élastique, pour un réglage simple, afin d'assurer un ajustement serré et confortable.
Ajouter à la liste

18,22 €/ Unitéhors TVA

22,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
2890SA
Revêtement
Antibuée
Couleur de la lentille
Clair
Type d'aération
Sans
Approbations
CE Approved, EN 166:2001
Autre désignation
2C-1.2.3M.1.N.FT
Matériau du verre
Polycarbonate
Matériau de la lentille
Polycarbonate
Type de joint
Sans joint d'étanchéité