Eriks
3M

3M Lunettes-masque de sécurité série 2890, à ventilation indirecte, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890

  • ERIKS:12998430
  • Fabricant:4046719302031
Image 1
Compatible avec les appareils de protection respiratoire 3M.

Inforamtions techniques
Monture: PVC, gris, ventilation indirecte
Visière: Polycarbonate, claire, classe optique 1
Revêtement d'optique: Revêtements antibuée et antirayures
Marquage de la lentille: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9T
Ajouter à la liste

15,56 €/ Unitéhors TVA

18,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
2890
Type
2890
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur
Gris
Couleur de la lentille
Shade 5.0 IR
Type d'aération
Indirect
Norme
EN 166 1 BT 349 , EN 170 2C-1.2
Matériau du verre
Polycarbonate
Matériau de la lentille
Polycarbonate
Type de joint
Sans joint d'étanchéité