Eriks
3M

3M Lunettes-masque de sécurité goggle Gear™ 500, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, GG502SGAF-EU

  • ERIKS:14496731
  • Fabricant:4054596623965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500 offrent une protection antibuée supérieure, dans un design moderne mince et léger.
Obtenez des propriétés antibuée et antirayure supérieures et une protection contre les rayons UV, avec les lunettes de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500. Nos lunette-masques de sécurité légères et discrètes sont dotées d'un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™, qui offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures, résistant à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après plusieurs lavages ; conçu pour résister à la désinfection par trempage dans de l'eau de Javel diluée ou à l'aide de lingettes imbibées d'alcool, sans perte de performance. Bénéficiant d'un design moderne et mince, ces lunette-masques sont dotées d'un serre-tête facile à ajuster et d'un cliquet pivotant, pour un ajustement personnel pratique et confortable. Un insert de prescription spécial 3M™ Goggle Gear 500 est disponible, pour une utilisation avec les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500.
Obtenez des propriétés antibuée et antirayure supérieures et une protection contre les rayons UV, avec les lunettes de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500. Nos lunette-masques de sécurité légères et discrètes sont dotées d'un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™, qui offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures, résistant à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après plusieurs lavages ; conçu pour résister à la désinfection par trempage dans de l'eau de Javel diluée ou à l'aide de lingettes imbibées d'alcool, sans perte de performance. Bénéficiant d'un design moderne et mince, ces lunette-masques sont dotées d'un serre-tête facile à ajuster et d'un cliquet pivotant, pour un ajustement personnel pratique et confortable. Un insert de prescription spécial 3M™ Goggle Gear 500 est disponible, pour une utilisation avec les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500.
Ajouter à la liste

24,91 €/ Unitéhors TVA

30,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
GoggleGear™
Type
500 GG502SGAF-EU
Style/type de cadre
Lunettes de protection
Revêtement
Antibuée
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris / Rouge
Couleur de la lentille
Gris
Type d'aération
Indirect
Approbations
CE Approved, EN 166:2001
Autre désignation
Z87+
Poids
16776960 g
Avec anticondensation
Oui
Trous d'aération
Oui