Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité Virtua™ AP, antirayure, optique transparente, 71512-00000

  • ERIKS:11827998
  • Fabricant:4046719416509
Image 1
Les lunettes de sécurité 3M™ Virtua™ AP sont nos lunettes de sécurité enveloppantes de style unisexe, avec des optiques en polycarbonate résistantes, une protection latérale intégrale et un revêtement antirayure.
Bénéficiez d'une sécurité améliorée et d'une meilleure protection des yeux, avec les lunettes de sécurité à protection abordable 3M™ Virtua™. Nos lunettes de sécurité unisexes présentent un design élégant et enveloppant avec protections latérales intégrées et joint contour des yeux, pour une meilleure sécurité et protection. La monture légère s'adapte parfaitement au visage, pour une meilleure couverture, un meilleur champ de vision et confort. Ces lunettes ont des optiques antirayure en polycarbonate résistantes, pour une durabilité et une résistance aux chocs.
Ajouter à la liste

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Virtua AP
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur
Clair
Couleur de la lentille
Clair
Norme
EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2