Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité Solus™1000, monture verte/noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, joint mousse et sang

  • ERIKS:13605020
  • Fabricant:4054596063143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ de la série 1000 sont dotées d'une optique en polycarbonate solide dans une monture mince et élégante. Nos lunettes de sécurité sont dotées d'un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ et peuvent être configurées de différentes manières, grâce aux options de bandeau et de joint. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.
Protégez vos yeux sans compromettre le style, le confort ou le champ de vision avec les lunettes de sécurité 3M™ Solus™, série 1000. Nos lunettes de sécurité légères sont dotées d’une monture fine et moderne avec des branches souples colorées, pour une allure élégante, ainsi que d’un pont nasal souple et de branches rembourrées, pour plus de confort. Les optiques grises solides en polycarbonate offrent une résistance aux chocs et est dotée d’un revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ aux propriétés antibuée et antirayure supérieures, qui résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après plusieurs lavages.
Protégez vos yeux sans compromettre le style, le confort ou le champ de vision avec les lunettes de sécurité 3M™ Solus™, série 1000. Nos lunettes de sécurité légères sont dotées d’une monture fine et moderne avec des branches souples colorées, pour une allure élégante, ainsi que d’un pont nasal souple et de branches rembourrées, pour plus de confort. Les optiques grises solides en polycarbonate offrent une résistance aux chocs et est dotée d’un revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ aux propriétés antibuée et antirayure supérieures, qui résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après plusieurs lavages.
Ajouter à la liste

23,20 €/ Unitéhors TVA

28,07 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Revêtement
Antibuée
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Vert / Noir
Couleur de la lentille
Incolore
Matériau du cadre
Polycarbonate