Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité Solus™ CCS, branches citron vert, revêtement antibuée / antirayure (K&N) Scotchgard™, optique grise intérieur/extérieur, SCCS

  • ERIKS:14496775
  • Fabricant:4054596775411
Image 1
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS sont nos lunettes de sécurité sans monture dotées de branches citron vert, avec un système de contrôle du cordon (CCS) pour fixer les bouchons d'oreille. L'optique en polycarbonate est dotée du revêtements antibuée et antirayure Scotchgard™ de chaque côté, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une large gamme de types d'optique.
Utilisez des lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, pour les utilisateurs exposés au bruit par intermittence. Nos lunettes de sécurité sans monture sont dotées de branches citron vert équipées d'un système de contrôle du cordon (CCS), qui permet aux utilisateurs de garder certains bouchons d'oreilles E-A-R™ attachés et prêts à l'emploi à tout moment. La conception unique de la branche retient le cordon des bouchons d'oreille, pour les maintenir en place. Lorsque les bouchons d'oreille à cordelettes ne sont pas utilisés, la fonction CCS permet de les utiliser comme lanière pour porter vos lunettes de protection autour du cou. Pour une protection antibuée supérieure et une durabilité accrue, l'optique en polycarbonate est dotée d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ 3M™ qui résiste plus longtemps à la buée que les revêtements antibuée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau*. * Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques.
Utilisez des lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, pour les utilisateurs exposés au bruit par intermittence. Nos lunettes de sécurité sans monture sont dotées de branches citron vert équipées d'un système de contrôle du cordon (CCS), qui permet aux utilisateurs de garder certains bouchons d'oreilles E-A-R™ attachés et prêts à l'emploi à tout moment. La conception unique de la branche retient le cordon des bouchons d'oreille, pour les maintenir en place. Lorsque les bouchons d'oreille à cordelettes ne sont pas utilisés, la fonction CCS permet de les utiliser comme lanière pour porter vos lunettes de protection autour du cou. Pour une protection antibuée supérieure et une durabilité accrue, l'optique en polycarbonate est dotée d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™ 3M™ qui résiste plus longtemps à la buée que les revêtements antibuée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau*. * Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques.
Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Antibuée et résistant aux rayures
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Vert
Couleur de la lentille
Gris
Matériau du cadre
Polycarbonate
Avec anticondensation
Oui