Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité Solus™ 2000, monture noire/verte, antirayure + (k), optique grise IR 1.7, S2017ASP-BLK

  • ERIKS:14496768
  • Fabricant:4054596775701
Image 1
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000 sont nos lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable, pour un ajustement personnalisé. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques.
Pour des lunettes de sécurité dotées de branches réglables qui procurent un ajustement personnalisé, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000. Nos élégantes lunettes de sécurité sont dotées de branches réglables qui s'adaptent à l'utilisateur, une première pour la série Solus. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques. Un joint contour des yeux en option est également disponible. Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.
Pour des lunettes de sécurité dotées de branches réglables qui procurent un ajustement personnalisé, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000. Nos élégantes lunettes de sécurité sont dotées de branches réglables qui s'adaptent à l'utilisateur, une première pour la série Solus. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques. Un joint contour des yeux en option est également disponible. Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Style/type de cadre
Demi-cadres
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Vert
Couleur de la lentille
Shade 1.7 IR
Matériau du cadre
Plastique
Avec anticondensation
Non