Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité Solus™ 2000, branches grises/bleu-vert, revêtement antibuée Scotchgard™, optique af-as transparente, S2001SGAF-BGR

  • ERIKS:14496761
  • Fabricant:4054596732940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour des lunettes de sécurité dotées de branches réglables qui procurent un ajustement personnalisé, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000. Nos élégantes lunettes de sécurité sont dotées de branches réglables qui s'adaptent à l'utilisateur, une première pour la série Solus. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques.Un joint contour des yeux en option est également disponible. Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 en tant que lunettes de sécurité résistantes aux impacts.
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Style/type de cadre
Demi-cadres
Revêtement
Antibuée
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris / Bleu
Couleur de la lentille
Incolore
Matériau du cadre
Plastique
Avec anticondensation
Oui