Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 600, monture grise, antirayure, teinte d'optiques de soudage 3.0, SF630AS-EU

  • ERIKS:14441982
  • Fabricant:051131273177
Image 1
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 600 sont des lunettes à demi-cerclées dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ et de branches de longueur fixe sur les oreilles.
Pour des performances optiques optimales et un bon champ de vision, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 600. Nos lunettes de sécurité innovantes et élégantes à monture grise semi-sans monture ont deux verres séparés, pour un bon champ de vision et des branches larges et fixes sur les oreilles, pour un ajustement serré et confortable et une protection latérale solide. Elles sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet de diffuser la pression autour de l'oreille, et ponts nasals souples, afin de rendre la monture plus confortable pour tous les utilisateurs. La conception enveloppante aide à améliorer la sécurité du port et évite le risque de glissement. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.
Pour des performances optiques optimales et un bon champ de vision, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 600. Nos lunettes de sécurité innovantes et élégantes à monture grise semi-sans monture ont deux verres séparés, pour un bon champ de vision et des branches larges et fixes sur les oreilles, pour un ajustement serré et confortable et une protection latérale solide. Elles sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet de diffuser la pression autour de l'oreille, et ponts nasals souples, afin de rendre la monture plus confortable pour tous les utilisateurs. La conception enveloppante aide à améliorer la sécurité du port et évite le risque de glissement. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.
Ajouter à la liste

22,61 €/ Unitéhors TVA

27,36 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M