Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 500, monture verte, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF501SGAF-GRN-EU

  • ERIKS:14496755
  • Fabricant:4054596869554
Image 1
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 présentent une forme de verre stylisée, avec des branches qui s'ajustent automatiquement, pour offrir un ajustement sûr et confortable.
Pour une protection oculaire contemporaine conçue pour le confort et la compatibilité, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500. Ces lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et offrent un look élégant et élégant. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ offre un ajustement confortable, avec des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression, ce qui permet aux branches de fléchir et de s’adapter automatiquement à la taille de la tête du porteur. De par leur conception, ces lunettes de sécurité appliquent une pression sur l’arrière de la tête, moins sensible, plutôt que sur les branches, ce qui permet d’obtenir un confort optimal lors de mouvements rapides de la tête. Les branches réglables offrent une personnalisation encore plus poussée, en permettant à l’utilisateur de régler l’optique selon la forme de son visage et la position des lunettes. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.
Pour une protection oculaire contemporaine conçue pour le confort et la compatibilité, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500. Ces lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et offrent un look élégant et élégant. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ offre un ajustement confortable, avec des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression, ce qui permet aux branches de fléchir et de s’adapter automatiquement à la taille de la tête du porteur. De par leur conception, ces lunettes de sécurité appliquent une pression sur l’arrière de la tête, moins sensible, plutôt que sur les branches, ce qui permet d’obtenir un confort optimal lors de mouvements rapides de la tête. Les branches réglables offrent une personnalisation encore plus poussée, en permettant à l’utilisateur de régler l’optique selon la forme de son visage et la position des lunettes. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.
Ajouter à la liste

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
SecureFit™
Type
500 SF501SGAF-GRN-EU
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Antibuée
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Vert
Couleur de la lentille
Incolore
Approbations
EN 166:2001
Autre désignation
2C-1.2 3M 1 FT K N
Matériau du cadre
Polycarbonate
Avec anticondensation
Oui