Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 400X monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF402XSGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496750
  • Fabricant:4054596624023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 400X présentent une conception légère avec une lentille en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles, pont nasal souple et joint contour des yeux, pour une protection supplémentaire contre les particules volantes.
Pour une protection oculaire légère conçue pour le confort et la performance, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400X. Nos lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et ont un look contemporain et élégant. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ offre un ajustement confortable, avec des branches larges et flexibles sur les oreilles qui offrent une protection latérale solide et un rembourrage pour un confort accru. Le pont nasal souple et le joint contour des yeux reposent confortablement contre le front, pour aider à fournir une protection supplémentaire contre les particules volantes, et la conception enveloppante offre à l'utilisateur un large champ de vision, tout en réduisant le glissement des mouvements de la tête. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.
Pour une protection oculaire légère conçue pour le confort et la performance, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400X. Nos lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et ont un look contemporain et élégant. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ offre un ajustement confortable, avec des branches larges et flexibles sur les oreilles qui offrent une protection latérale solide et un rembourrage pour un confort accru. Le pont nasal souple et le joint contour des yeux reposent confortablement contre le front, pour aider à fournir une protection supplémentaire contre les particules volantes, et la conception enveloppante offre à l'utilisateur un large champ de vision, tout en réduisant le glissement des mouvements de la tête. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.
Ajouter à la liste

14,28 €/ Unitéhors TVA

17,28 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
SecureFit™
Type
400X SF402XSGAF-BLU-EU
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Antibuée
Couleur
Gris
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris / Bleu
Couleur de la lentille
Gris
Approbations
CE Approved, EN 166:2001
Autre désignation
3M Z87+ U6L3